Diagonale zijsnijders met ESD bescherming

Artikelnummer: 435.E
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435.E
EAN/GTIN 3148511761427
Nummer fabrikant 435.E
L-nummer L60130 9829

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherming van elektronische componenten tegen de gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
  • Deze tang reikt verder dan conventionele tangen
  • Het model met sectiebevestiging voorkomt het uitwerpen van draad

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Vasthoudingsmiddel: -