{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 15 µm | |
Taster-⌀ | 4 mm | |
Brug lengte | 80 mm | |
Brug breedte | 16 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Meetklok-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Dieptemeetgereedschap |
Artikelnummer | 434805 10 | |
EAN/GTIN | 4045197234124 | |
Nummer fabrikant | 434805 10 |