Inductieve lengtemeettaster radiaal Set 10-delig. GT62

Artikelnummer: 434786 GT62
Prijs instellen 10 Stuk (541,20 € / 1 Stuk)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±5 mm
Reproduceerbaarheid 0,05 µm
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) 1 + 4 × L µm
Tasterintrekking mechanisch / vacuüm
Tasterweg 10,3 mm
Compatibiliteit TESA
Beschermhoes Viton
IP-klasse IP 65
Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,9 N
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434786 GT62
EAN/GTIN 7630041113471
Nummer fabrikant 03290135

Omschrijving

Uitvoering:

Meettaster met groot meetbereik.
Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.
  • Nauwkeurige, kogelgeleide taster.
  • Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.
  • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.
  • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming.
De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

Voordeel:

Door Viton-beschermhoes bijzonder geschikt voor toepassingen in combinatie met koel- en smeermiddelen. Bijzonder geschikt voor meerpunts meetinstallaties.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Levering:

Set van 10 × meettasters nr. 434785.

Accessoires:

meetinserts, meetkrachtveren.