{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | ±5 mm | |
Reproduceerbaarheid | 0,05 µm | |
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) | 1 + 4 × L µm | |
Tasterintrekking | mechanisch / vacuüm | |
Tasterweg | 10,3 mm | |
Compatibiliteit | TESA | |
Beschermhoes | Viton | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetkracht op elektrisch nulpunt | 0,9 N | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 434785 GT62 | |
EAN/GTIN | 7630041112610 | |
Nummer fabrikant | 03230042 |