Inductieve lengtemeettaster axiaal Set 10-delig., Type: GT61

Artikelnummer: 434784 GT61
Prijs instellen 10 Stuk (528,00 € / 1 Stuk)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±5 mm
Reproduceerbaarheid 0,05 µm
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) 1 + 4 × L µm
Tasterintrekking mechanisch
Tasterweg 10,3 mm
Compatibiliteit TESA
Beschermhoes Viton
IP-klasse IP 65
Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,9 N
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434784 GT61
EAN/GTIN 7630041113570
Nummer fabrikant 03290153

Omschrijving

Uitvoering:

Meettaster met groot meetbereik.
Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.
  • Nauwkeurige, kogelgeleide taster.
  • Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.
  • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.
  • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming.
De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

Voordeel:

Door Viton-beschermhoes bijzonder geschikt voor toepassingen in combinatie met koel- en smeermiddelen. Bijzonder geschikt voor meerpunts meetinstallaties.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Levering:

Set van 10 × meettasters nr. 434783.

Accessoires:

meetinserts, meetkrachtveren.