Inductieve lengtemeettaster radiaal Set 10-delig. GT22

Artikelnummer: 434778 GT22
Prijs instellen 10 Stuk (332,50 € / 1 Stuk)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik ±1 mm
    Reproduceerbaarheid 0,01 µm
    Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Tasterintrekking mechanisch / vacuüm
    Tasterweg 4,3 mm
    Fabrikantnummer GT22
    Compatibiliteit TESA
    Beschermhoes Nitril
    IP-klasse IP 65
    Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,63 N
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434778 GT22
    EAN/GTIN 7630041113464
    Nummer fabrikant 03290134

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.
    • Nauwkeurige, kogelgeleide taster.
    • Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.
    • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.
    • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.
    • Uitstekende elektromagnetische afscherming.
    De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

    Functie:

    IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

    Levering:

    Set van 10 × meettasters nr. 434777.

    Accessoires:

    meetinserts, meetkrachtveren.