{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | ±2 mm | |
Reproduceerbaarheid | 0,1 µm | |
Lineariteitsafwijking bij ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Lineariteitsafwijking bij ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Fabrikantnummer | P 2004M | |
Compatibiliteit | Mahr | |
IP-klasse | IP 64 | |
Meetkracht op elektrisch nulpunt | 0,75 ±0,15 N | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 434760 2004M | |
EAN/GTIN | 4059192055042 | |
Nummer fabrikant | 5323010 |