Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding 1300MA

Artikelnummer: 434750 1300MA

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik ±2 mm
    Reproduceerbaarheid 0,1 µm
    Lineariteitsafwijking bij ±0,5 mm 0,4 µm
    Lineariteitsafwijking bij ±1,0 mm 1,5 µm
    Fabrikantnummer P 1300MA
    Compatibiliteit Mahr
    IP-klasse IP 64
    Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,75 ±0,15 N
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434750 1300MA
    EAN/GTIN 4059192016432
    Nummer fabrikant 4400180

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Inductieve lengtemeettaster, compatibel met Mahr- of Tesa-halfbruggen. Zeer robuust, kogelgeleid en door nikkel-ijzerlegering afgeschermd tegen EMC-invloeden. Zeer hoge lineariteit over het gehele meetbereik.
    Persluchtaansluiting 90°.

    Functie:

    IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.
    Dankzij de steekverbinding direct op de taster − ideaal voor meetinstallaties.

    Levering:

    Inclusief gebruiksaanwijzing, aansluitkabel (2,5 m).

    Accessoires:

    Meetkrachtveren, verlengkabel.