Meetwaarde-afleesinstrument DUO DUO

Artikelnummer: 434735 DUO
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik ± 1 tot ± 10000 µm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale resolutie 0,01 µm
    Aansluiting Digimatic-aansluiting
    Energievoorziening Netvoeding
    Lengte 130 mm
    Breedte 95 mm
    Hoogte 50 mm
    Gewicht 1 kg
    Producttype Afleesinstrument

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434735 DUO
    EAN/GTIN 2050002040861
    Nummer fabrikant 830DUO0000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compact meetwaarde-afleesinstrument met 4,3 inch touch-/kleurendisplay en meetwaardegeheugenfunctie. Aansluiting voor 2 inductieve meettasters (halfbrug of volledige brug omschakelbaar). Apparaat ook compatibel met tasters van Tesa. Er kunnen maximaal 4 kenmerken tegelijk worden weergegeven. Gegevens exporteren in DFQ- of CSV-formaat via de USB-interface.

    Functie:

    • Dynamische meetwaardefuncties: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, gemiddelde.
    • Driekleurige balk- en digitale meetwaardeweergave.
    • 2 Schakelingangen en 2 schakeluitgangen, zonder potentieel (bijv. meetwaardeoverdracht, goedkeur, afkeur).
    • Schaalverdeling wordt automatisch ingesteld afhankelijk van de tolerantiegrens.

    Toepassing:

    Als weergave-unit voor eenvoudige meettaken (+A, −A) en berekening van beide tasters mogelijk (bijv. A+B, A−B, 0,5A+B). Voor gebruik in werkplaats en productie.

    Levering:

    Inclusief USB-netadapter, voet.

    Accessoires:

    Optionele uitbreiding met insteekkaarten op veldbusinterface: Profibus, profinet of ethernet/IP.