Interfacebox EasyBox, Type: U4D

Artikelnummer: 434733 U4D
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ingangskanalen Digimatic
Aantal ingangskanalen 4
Uitgang 1×USB (type B)
Maximale aftastcapaciteit 40/s
Overdrachtssnelheid 12 Mbit/s
Lengte 157 mm
Breedte 90 mm
Hoogte 45 mm
Gewicht 0,5 kg
Producttype Interfacebox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434733 U4D
EAN/GTIN 2050001941053

Omschrijving

Uitvoering:

Interfacebox voor de eenvoudige en efficiënte aansluiting van inductieve meetwaarde-opnemers, incrementele meetsystemen, pneumatische meetmiddelen, meetinstrumenten met Digimatic- of seriële interface. Gegevensaansturing via extern signaal (voetschakelaar). Geschikt voor de opname van statische of dynamische metingen.

T.b.v.:

Meetwaarde-afleesinstrument Merlin nr. 434731.

Tip:

Verdere EasyBoxen voor digitale in- en uitgangen (PLC-compatibel) en temperatuursondes op aanvraag.