Afleesinstrument voor precisiemetingen, Type: TWT20

Artikelnummer: 434725 TWT20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±5000 µm
Weergave Digitaal
Display 7 inch touchscreen
Maximale resolutie 0,1 µm
Maximale afwijking digitaal display ± (0,2 % + 0,3 µm)
Aansluiting RS232C-aansluiting; Bluetooth-interface
Aantal USB-aansluitingen 2
Aantal aansluitingen voor inductieve tasters 2
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Lengte 190 mm
Breedte 112 mm
Hoogte 120 mm
Gewicht 1,2 kg
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434725 TWT20
EAN/GTIN 7630041149852

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesinstrument voor meetwaarden met goed afleesbaar 7 inch kleurentouchscreen. Weergave van 1 of 2 metingen gelijktijdig mogelijk via de 2 aansluitingen voor inductieve meettasters of de beide USB-ingangen. 4 weergavemodi zijn beschikbaar voor een optimale aflezing van de resultaten. TESA-meettasters worden automatisch herkend. Dynamisch meten gegarandeerd dankzij de registratie van ruwe gegevens van 4300/ seconde.
Klaar voor de volgende generatie:
Met een upgrade naar de TWIN-T20 krijgt u een moderne en intuïtieve interface die het lezen van meetwaarden vergemakkelijkt. U krijgt toegang tot meerdere display-weergaven, vooraf ingestelde streefwaarden, nieuwe uitvoeropties (TLC-BLE, USB HID), een USB-poort en aanpasbare softkeys.

Functie:

  • Basisformules (+A, -A, +B, -B en combinaties van A en B).
  • Dynamische metingen (min., max., max.–min., gemiddelde enz.).
  • Instelbare toleranties met OK/ NOK-weergave.
  • Functie voor classificatie geïntegreerd (8 max.).
  • Gegevensuitvoer via RS232, USB of Bluetooth®.
IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor controlewerkzaamheden in het meetlaboratorium en in de productie.

Levering:

Incl. netkabel voor vastschroeven aan het display, adapter voor EU, ZH, UK en US.

Tip:

Display-eenheid TWIN T20 NANO voor visualisatie van HEIDENHAIN meettaster op aanvraag beschikbaar.