Digitale lengtemeettasterset µFinder GT 22

Artikelnummer: 434718 22
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC; Digimatic-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 1 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Aansluiting TESA Link Connector TLC; Digimatic-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Meetkracht 0,63 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Meettechniek Digitaal
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434718 22
    EAN/GTIN 7630041143676
    Nummer fabrikant 04430013P2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mobiele, uiterst nauwkeurige set voor parallelliteits- en rechtheidsmetingen, evenals voor het uitlijnen van machines bij de kwaliteitscontrole en service.
    Robuust draagbaar afleesinstrument met schaal- en cijferweergave voor inductieve meettasters. Eenduidige en foutloze aflezing dankzij een gedetailleerde schaalweergave. 5-voudige zoommodus. Zeer lange bedrijfsduur van meer dan 300 uur. Optimaal gebruik dankzij het ergonomische design en Soft-Touch-oppervlak.
    Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.
    • Nauwkeurige, kogelgeleide taster.
    • Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.
    • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.
    • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.
    • Uitstekende elektromagnetische afscherming.
    De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

    Levering:

    Inclusief handleiding, draagbaar afleesinstrument TWIN-T10 nr. 434716 maat T10, 4× batterij nr. 081561 maat LR6, klein magneetmeetstatief, koffer.
    Inclusief axiale meettaster nr. 434777 maat GT22.