{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | ±5 tot ±5000 µm | |
Schaalverdeling instelbaar | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale resolutie | 0,1 µm | |
Maximale afwijking cijferweergave | 0,1 % | |
Aansluiting | TESA Link Connector TLC; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Aantal aansluitingen voor inductieve tasters | 1 | |
IP-klasse | IP 63 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lengte | 170 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Hoogte | 38 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Producttype | Afleesinstrument |
Artikelnummer | 434716 T10 | |
EAN/GTIN | 7630041114775 | |
Nummer fabrikant | 04430013 |