{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | ±3 tot ±5000 µm | |
Schaalverdeling instelbaar | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Weergave | Digitaal | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale resolutie | 0,1 µm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Netvoeding; Batterijvoeding | |
Lengte | 150 mm | |
Breedte | 130 mm | |
Hoogte | 170 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Producttype | Afleesinstrument |
Artikelnummer | 434707 1200 | |
Nummer fabrikant | 5312010 |