2001 Wi digitale FINE-indicator ± 1 mm / stapwaarde cijfer 0,1 µm met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4346801DKS
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4346801DKS
EAN/GTIN 4059192064334
Nummer fabrikant 4346801DKS

Omschrijving

Omschrijving:

Inductieve precisie-indicator Millimess 2001 Wi
IP-beschermingsgraad: IP 64
-gegevensinterface: Geïntegreerd draadloos, USB, Digimatic
standaard
meetbereik in mm: ± 1 mm
numerieke stapwaarde in mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, toename van 0,01
cijfers in: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
stroomaansluiting: 100-240 V
leveringsomvang: USB-gegevens- en oplaadkabel type DK-U1, insteekvoeding (met 4 verwisselbare adapters) voor USB, rubberen balgen, schroevendraaier voor afstelling vóór het heffen (0,9 mm inbussleutel), testrapport, bedieningsinstructies, kartonnen doos