{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
± meetbereik | 120 µm | |
Aflezing | 1 µm | |
Meetkracht | 3,5 N | |
Vrije slag | 4 mm | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 28 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Lengte | 212 mm | |
Breedte | 125 mm | |
Hoogte | 34 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Fijnmeetklok |
Artikelnummer | 434675 120/1 | |
EAN/GTIN | 4059192014711 | |
Nummer fabrikant | 4338100 |