{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Millimess | |
Meetbereik | ± 1 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aflezing naar keuze | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Cijferhoogte | 11,5 mm | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; RS232C-aansluiting | |
IP-klasse | IP 64 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Meetkracht | 0,8 N - 1 N | |
Herhaalbaarheid fw | 0,1 µm | |
Omkeerbereik fu | 0,3 µm | |
Preset-functie | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Meetfunctie statisch | ja | |
Meetfunctie dynamisch | nee | |
Producttype | Fijnmeetklok |
Artikelnummer | 434671 2000W | |
EAN/GTIN | 4059192064303 |