{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aflezing naar keuze | 0,001 / 0,0001 mm | |
Aflezing naar keuze | 0,00005 / 0,000005 inch | |
Maximale afwijking | 0,001 mm | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetkracht | 0,9 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Diepte | 35 mm | |
Lengte | 121,5 mm | |
Breedte | 58 mm | |
Gewicht | 192 g | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434658 10 |