Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 30mm

Artikelnummer: 434651 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 73,80 / st.
  • € 24,20 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing naar keuze 0,001 / 0,0005 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,0015 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meetkracht ≤ 2 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Energievoorziening Netvoeding
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434651 30
EAN/GTIN 4946368500324
Nummer fabrikant 543-561D

Omschrijving

Uitvoering:

Foutloze aflezing dankzij groot digitaal display en extra analoge schaal. Door netaansluiting geschikt voor continumeting. Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

Functie:

  • Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijdingen.
  • MAX- / MIN-waardeopslag.
  • Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).
  • Nulpuntweergave bijv. voor tolerantiemetingen.
  • Omkering meetrichting.
  • Aansturing vanaf en gegevensoverdracht naar extern apparaat mogelijk.
  • Afstandsbediening (speciale accessoires).

Levering:

Inclusief kabel voor netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498430, afstandsbediening, Digimatic Presetter.