Digitale meetklok, Meetbereik: 50mm

Artikelnummer: 434622 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 31,90 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 73,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50,8 mm
Aflezing naar keuze 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Cijferhoogte 11 mm
Display met achtergrondverlichting ja
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,004 mm
Aansluiting USB-aansluiting
IP-klasse IP 30
Meetkracht ≤ 2,3 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Opspanschacht lengte 19,5 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
Diepte 49,1 mm
Lengte 247,8 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Meetklok
Aan/uit-schakelaar ja
Nominale stroom 2 A
Nominale spanning 5,9 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434622 50
EAN/GTIN 4946368840666

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display en extra analoge schaal. Door netaansluiting geschikt voor continumeting.
Meetinsert met HM-kogel, draad M2,5×0,45.

Voordeel:

  • Bidirectionele Digimatic S1-interface.
  • Rode/groene LCD-achtergrondverlichting voor visuele GO/±NG-tolerantiebeoordeling.
  • Analoge balkweergave.
  • MAX/MIN-RANGE (runout-waarde) functie met een frequentie van 500 scans/s.
  • Externe voeding via AC-netadapter.
  • Grote nauwkeurigheid.

Functie:

IP30: bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief voedingskabel nr. 497661, AC-netadapter DC 6V/2A (CEE-versie Duitsland).

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.