{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 25,4 mm | |
Aflezing naar keuze | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Cijferhoogte | 11 mm | |
Display met achtergrondverlichting | ja | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,0025 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 30 | |
Meetkracht | ≤ 1,8 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Opspanschacht lengte | 19,5 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59 mm | |
Diepte | 49,1 mm | |
Lengte | 168,5 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Meetklok | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Nominale stroom | 2 A | |
Nominale spanning | 5,9 V |
Artikelnummer | 434622 25 | |
EAN/GTIN | 4946368840529 |