Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434461 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,90 / st.
  • € 19,25 / st.
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; USB-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
    Aflezing naar keuze 0,0005 mm
    Cijferhoogte 11 mm
    Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; USB-interface
    Meetkracht ≤ 1,5 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Behuizing-⌀ 59 mm
    dikte van de behuizing 38,1 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Batterijtype Knoopcel
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434461 12,5
    EAN/GTIN 4946368850030

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.
    • Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).
    • Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.
    • Eenvoudige berekening en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.
    • Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.
    • De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 2032.

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen