{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 12,5 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,00005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetkracht | 0,65 – 0,90 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-functie | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Behuizing-⌀ | 59,5 mm | |
dikte van de behuizing | 32,9 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434340 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406720179 | |
Nummer fabrikant | 434340 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 595,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 467,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Batterijtype | Knoopcel | Knoopcel | Knoopcel | Knoopcel |
dikte van de behuizing | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
IP-klasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Meetbereik | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm |
Preset-functie | ja | ja | ja | ja |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |