Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm 50 mm

Artikelnummer: 434314 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 73,80 / st.
  • € 31,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00002 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,007 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht 1,25-2,70 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 58 mm
dikte van de behuizing 35 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2450
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434314 50
EAN/GTIN 4059192014513
Nummer fabrikant 4337622

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer grote cijferweergave (11 mm) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.
Absolute-functie:
Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.
Factor instelbaar met weergave op display.
Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen