{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,00005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Cijferhoogte | 10 mm | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,004 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetkracht | 0,65 – 1,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-functie | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59,8 mm | |
dikte van de behuizing | 33 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434276 25 | |
EAN/GTIN | 7630041152579 | |
Nummer fabrikant | 01930317 |