Digitale meetklok aflezing 0,01 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434262 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 19,25 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 878
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-interface

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie DIALTRONIC
    Norm DIN 878
    Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,01 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-interface
    Meetkracht 0,65 – 0,90 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Preset-functie ja
    Meettechniek Digitaal
    Behuizing-⌀ 59,8 mm
    dikte van de behuizing 33 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Batterijtype Knoopcel
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434262 12,5
    EAN/GTIN 7630041162578

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale meetklok met grote LCD-weergave. De met 270° draaibare wijzerplaat maakt een optimale uitlijning van de meetwaardeweergave mogelijk voor een groot aantal toepassingen.

    Functie:

    Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-bymodus.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

    Accessoires:

    Reserve- en speciale tasters nr. 424900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498928.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen