{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,00005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
Meetkracht | 0,65 − 0,9 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59,5 mm | |
dikte van de behuizing | 32,9 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434210 12,5 | |
EAN/GTIN | 7640125716368 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale meetklok aflezing 0,001 mm 12,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 552,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 595,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 467,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meetkracht | 0,65 − 0,9 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Aansluiting | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting ;Bluetooth-interface | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting ;Bluetooth-interface | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting |
Aflezing omschakelbaar | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |