Dubbele kniksleutel FLEXI SW.1 / 2 x 9/16 L.227 mm

Artikelnummer: 43413234
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43413234
EAN/GTIN 4018754028962
Nummer fabrikant 43413234
L-nummer L60010 2485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met inch, ongelijke sleutelafmetingen
  • Met draaibare zeskant
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 35 mm
  • a2: 37 mm
  • d1: 18,1 mm
  • d2: 20 mm
  • Lengte [mm): 227 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 195 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen