Digitale meetklok aflezing 0,01 mm 25 mm

Artikelnummer: 434090 25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,30 / st.
  • € 71,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 25 mm
    Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    Meetkracht ≤ 1,8 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Opspanschacht lengte 40 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Diepte 23 mm
    Lengte 208 mm
    Breedte 38 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434090 25
    EAN/GTIN 4946368131276
    Nummer fabrikant 575-121

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale meetklok met nulpuntweergave in elke positie. Robuuste metalen behuizing, exact gelagerde tasterstang. 20000 h continu gebruik met één batterij.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 497080, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen