{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 12,5 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Cijferhoogte | 11 mm | |
Display met achtergrondverlichting | nee | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,02 mm | |
Aansluiting | USB-interface; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 42 | |
Meetkracht | ≤0,9 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Opspanschacht lengte | 17 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Preset-functie | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59 mm | |
dikte van de behuizing | 38,1 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Meetklok | |
Aan/uit-schakelaar | ja |
Artikelnummer | 434065 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368850153 | |
Nummer fabrikant | 543-710B |