Absolute-meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434062 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,00 / st.
  • € 24,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
864 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤ 1,5 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
dikte van de behuizing 27,5 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434062 12,5
EAN/GTIN 4946368863467
Nummer fabrikant 543-781B

Omschrijving

Uitvoering:

Nulpuntweergave in elke positie, bijv. voor tolerantiemetingen. Omkering meetrichting. 20000 h continu gebruik met één batterij.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Absolute-meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm

Absolute-meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm

op aanvraag
Op voorraad
864 stuks direct leverbaar
€ 187,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 176,50
op aanvraag
Op voorraad
480 stuks direct leverbaar
€ 124,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
343,00 €
€ 271,00
dikte van de behuizing 27,5 mm 28 mm 26 mm 32,9 mm
Energievoorziening Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding
Behuizing-⌀ 59 mm 60 mm 58 mm 59,5 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Meettechniek Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm 0,02 mm 0,025 mm 0,01 mm