{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12,5 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,02 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meetkracht | 0,6 – 1,3 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 45 mm | |
dikte van de behuizing | 22 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434031 12,5IP | |
EAN/GTIN | 7640125680881 | |
Nummer fabrikant | 805.4125 |