Digitale meetklok aflezing 0,001 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434010 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,90 / st.
  • € 19,25 / st.
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 52
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 12,5 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,001 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,00005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,005 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    IP-klasse IP 52
    Meetkracht 0,5 − 1 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
    Meettechniek Digitaal
    Behuizing-⌀ 60 mm
    dikte van de behuizing 28 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434010 12,5
    EAN/GTIN 4045197503251
    Nummer fabrikant 434010 12,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale meetklok met zeer groot (12 mm), contrastrijk LCD-display. Dankzij Reference-systeem direct meetklaar na het inschakelen. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

    Functie:

    Nulstelling van de weergave in elke positie, omkering telrichting, toetsenblokkering tegen onbedoelde bediening, Auto-Off (te kiezen). Opnieuw inschakelen door beweging of met een druk op de knop; het verband met de referentie blijft altijd behouden.
    Preset (standaardmaatinstelling).
    IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Meetklok met opgeschroefde aluminium beschermkap op het tasteruiteinde en een als alternatief te monteren tasterlichter. 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

    Accessoires:

    Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915, draadontspanner nr. 434930, signaalkabel nr. 498940.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen