{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,035 mm | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Meetkracht | 0,8 – 1,7 N | |
Opspanschacht-⌀ h7 | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
dikte van de behuizing | 26 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok | |
Nominale spanning | 3 V |
Artikelnummer | 434008 25 | |
EAN/GTIN | 4062406735029 | |
Nummer fabrikant | 434008 25 |