1000 A Millimess Fine indicator ±120µm / 1µm met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4338100DKS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4338100DKS
EAN/GTIN 4059192014711
Nummer fabrikant 4338100DKS

Omschrijving

Omschrijving:

Mechanical Precision hands Millimess 1000 A
Factory Standard

Dial kleur: Geel
meetbereik: ± 120 µm
schaalverdeling (µm): 1 µm
meetkracht: 3,5 N
omvang van de levering: Draadverwijderaar, testprotocol, behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen