Schroevendraaier SoftFinish 4.5 mm x 125 mm

Artikelnummer: 43380
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43380
EAN/GTIN 4010995433802
Nummer fabrikant 43380

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Bladdikte 1 (mm): 0.8 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 4.5 mm
  • Diameter ronde schacht (mm): 4.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 236 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen