1086 R-HR digitale meetklok 12,5 mm / .5 ″ ZW 0,1 µm met.

Artikelnummer: 4337697KAL
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4337697KAL
Kopiëren
EAN/GTIN 4059192061678
Kopiëren
Nummer fabrikant 4337697KAL
Kopiëren
L-nummer L40080 2932
Kopiëren
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • LCD-display met hoog contrast, daardoor zeer duidelijk en gemakkelijk af te lezen
  • Bedienings- en displaygedeelte kunnen 280° worden gedraaid
  • Liftkap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 R-HR
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 12,5 mm
  • ijferstappen in mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferstappen in inches: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inbegrepen bij levering: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1086 R-HR
  • Meetkracht (tekst): 0.65 - 0.9
  • functie: <0> (modus van de tolerantieweergave)
  • Meetbereik inch: .5″
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 126.3 mm
  • Afmeting b in mm: 23 mm
  • Afmeting c in mm: 13.5 mm
  • Meetbereik in mm: 12.5 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Foutlimiet (mm): 0.0018 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Herhaalbaarheid mm: 0.0005 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005
  • Cijferverhoging in mm: 0.0001

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen