Uitvoering:
- LCD-display met hoog contrast, daardoor zeer duidelijk en gemakkelijk af te lezen
- Bedienings- en displaygedeelte kunnen 280° worden gedraaid
- Liftkap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
- Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
- Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
Omschrijving:
Digitale meetklok MarCator 1086 R-HR; IP-beschermingsklasse: IP 42; data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; fabrieksstandaard; meetbereik in mm: 12,5 mm; cijferafstanden in mm: 0. 0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Cijferafstanden in inches: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij
Kenmerk:
- functie: Omkering van telrichting
- Type product: 1086 R-HR
- Meetkracht (tekst): 0.65 - 0.9
- functie: <0> (modus van de tolerantieweergave)
- Meetbereik inch: .5″
- Naam product: Digitale meetklok
- Afmeting a in mm: 126.3 mm
- Afmeting b in mm: 23 mm
- Afmeting c in mm: 13.5 mm
- Meetbereik in mm: 12.5 mm
- Cijferhoogte: 11 mm
- Klemas (mm): 8 mm
- Cijferverhoging in mm: 0.01
- Cijferverhoging in mm: 0.005
- Cijferverhoging in mm: 0.002
- Foutlimiet (mm): 0.0018 mm
- Cijferverhoging in mm: 0.001
- Herhaalbaarheid mm: 0.0005 mm
- Cijferverhoging in mm: 0.0005
- Cijferverhoging in mm: 0.0001
Norm:
Standaard fabriek