1087 ZR Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm / .5 , 0.0005

Artikelnummer: 4337670
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337670
EAN/GTIN 4059192014681
Nummer fabrikant 4337670
L-nummer L40080 1586

Omschrijving

Uitvoering:

  • LCD-scherm met hoog contrast, daardoor zeer duidelijk en gemakkelijk af te lezen
  • Bedienings- en weergave-eenheid kan 280° worden gedraaid
  • Direct klaar om te meten dankzij het referentiesysteem
  • Hefkap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1087 ZR
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 12,5 mm
  • ijferstap in mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferverhoging in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inbegrepen bij levering: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1087 ZR
  • Meetkracht (tekst): 0.65 - 0.9
  • Schaalverdelingen mm: 0,01
  • Schaalverdelingen mm: 0,005
  • Schaalverdelingen mm: 0,002
  • Schaalverdelingen mm: 0,001
  • Schaalverdelingen mm: 0,0005
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,2
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,1
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,04
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,02
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,01
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .01''
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .004″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .002″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .001''
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .0004″
  • Meetbereik inch: .5″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
  • Schaalverdeling inch: .0002''
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Schaalverdeling inch: .00005″
  • Schaalverdeling inch: .000002''
  • functie: (MAX-MIN) voor concentriciteits- en vlakheidstests
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 126.3 mm
  • Afmeting b in mm: 23 mm
  • Afmeting c in mm: 13.5 mm
  • Meetbereik in mm: 12.5 mm
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Klemas (inch): 0.375 inch
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Foutlimiet (mm): 0.004 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Herhaalbaarheid mm: 0.001 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005

Norm:

Standaard fabriek