1087 BRi Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm / .5 , 0.0005

Artikelnummer: 4337664
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337664
EAN/GTIN 4059192014667
Nummer fabrikant 4337664
L-nummer L40080 1466

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerde radiozender
  • Hoogcontrast LCD-display
  • Bedienings- en weergavesectie kan 280° worden gedraaid
  • Liftkap aan het uiteinde van de meetpen
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1087 BRi
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Geïntegreerd draadloos
  • Fabrieksstandaard
  • Maatbereik in mm: 12. 5mm
  • ijferverhoging in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferverhoging in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inclusief: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1087 BRi
  • Meetkracht (tekst): 0.65 - 0.9
  • Schaalverdelingen mm: 0,01
  • Schaalverdelingen mm: 0,005
  • Schaalverdelingen mm: 0,002
  • Schaalverdelingen mm: 0,001
  • Schaalverdelingen mm: 0,0005
  • functie: 0 (analoge schaalverdeling op nul zetten)
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,2
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,1
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,04
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,02
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,01
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .01''
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .004″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .002″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .001''
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .0004″
  • Meetbereik inch: .5″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
  • Schaalverdeling inch: .0002''
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Schaalverdeling inch: .00005″
  • Schaalverdeling inch: .000002''
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 126.3 mm
  • Afmeting b in mm: 23 mm
  • Afmeting c in mm: 13.5 mm
  • Meetbereik in mm: 12.5 mm
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Foutlimiet (mm): 0.004 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Herhaalbaarheid mm: 0.001 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.