1086 ZR Digitale Messuhr MarCator 25 mm / 1 , 0.0005

Artikelnummer: 4337651
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337651
EAN/GTIN 4059192014612
Nummer fabrikant 4337651
L-nummer L40080 1837

Omschrijving

Uitvoering:

  • LCD-display met hoog contrast, daardoor zeer duidelijk en gemakkelijk af te lezen
  • Bedienings- en displaygedeelte kunnen 280° worden gedraaid
  • Liftkap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 ZR
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 25mm
  • ijferverhoging in mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferverhoging in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inbegrepen bij levering: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1086 ZR
  • Meetbereik inch: 1″
  • Meetkracht (tekst): 0.9 - 1.15
  • functie: <0> (modus van de tolerantieweergave)
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 153.4 mm
  • Afmeting b in mm: 26.8 mm
  • Afmeting c in mm: 26.5 mm
  • Meetbereik in mm: 25 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Klemas (inch): 0.375 inch
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Foutlimiet (mm): 0.004 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Herhaalbaarheid mm: 0.001 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.