1086 Ri digitale meetklok 100 mm/4″ numerieke stapwaarde 0,0005 mm met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4337627DKS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337627DKS
EAN/GTIN 4059192014568
Nummer fabrikant 4337627DKS

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 Ri
IP-beschermingsgraad: IP 42
-gegevensinterface: Geïntegreerd draadloos, USB, Digimatic, Opto RS-232C
standaard
meetbereik in mm: numerieke stapwaarde van 100 mm
in mm:
Cijferstapwaarde in: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Levering: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, karton