1086 R digitale meetklok 25 mm/1″ numerieke stapwaarde 0,0005 mm met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4337621DKS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337621DKS
EAN/GTIN 4059192014506
Nummer fabrikant 4337621DKS
L-nummer L40080 5027

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 R
IP-beschermingsklasse: IP 42
-gegevensinterface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
-fabrieksnorm
meetbereik in mm: 25 mm
numerieke stapwaarde in mm: toename van 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
cijfers in: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Levering: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, karton