1002 Z precisie-indicator millimeter +/- 0010 ″, .00002 ″

Artikelnummer: 4335900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4335900
EAN/GTIN 4059192014285
Nummer fabrikant 4335900
L-nummer L40080 582

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisie wijzer Millimess 1002 Z
  • Fabrieksstandaard meetbereik: ± .0010″
  • Schaalverdeling inch: .00002''
Prestatieomvang: Etui, adapterhuls 940, 8 mm tot 3/8″.

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Type product: 1002 Z
  • Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster inch: ± .0010″;
  • Nummering schaalblad: .001″-0-.001″
  • Foutlimiet Gges in inch (tekst): .00003″
  • Foutlimiet Ge in inch (tekst): .00002″
  • Foutlimiet Gt in inch (tekst): .000014″
  • Schaaldiameter_mm: 50 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Meetkracht: 1 N
  • Klemas (inch): 0.375 inch
  • Schaalverdeling_inch: 0.00002 inch
  • Meetwaarde omkeerbereik inch: 0.00001 inch
  • Herhaalbaarheid inch: 0.0000 inch

Norm:

Standaard fabriek