1002 T Fijn wijzertje Millimeter +/-25µm, 0,5µm, IP 54

Artikelnummer: 4335005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4335005
EAN/GTIN 4059192014278
Nummer fabrikant 4335005
L-nummer L40080 334

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisie-aanwijzer Millimess 1002 T
  • Fabrieksnorm
  • IP 54
  • Kleur wijzerplaat: Geel Meetbereik: ± 25 µm
  • Schaalinterval (µm): 0,5 µm
  • Meetkracht: 1 N
Omvang levering: Etui

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.