1002 precisie-indicator millimeter ± 25 µm / 0,5 µm wijzerplaat wit

Artikelnummer: 4334102
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4334102
EAN/GTIN 4059192014216
Nummer fabrikant 4334102
L-nummer L40080 2574

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisie-aanwijzer Millimess 1002
  • Fabrieksstandaard
  • Kleur wijzerplaat: Wit Meetbereik: ± 25 µm
  • Schaalverdeling (µm): 0,5 µm
  • Meetkracht: 1 N
Omvang levering: Etui

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit

Norm:

Standaard fabriek