{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 1 mm | |
Schaalverdeling | 0,001 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 5 µm | |
Meetkracht | 1,5 N - 2 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433410 1/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204240 | |
Nummer fabrikant | 433410 1/58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fijnmeetklok schokbestendig 1/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 | 0,2 |
Meetbereik | 1 | 1 |
Meetkracht | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Schaalverdeling | 0,001 | 0,001 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | meetklok | meetklok |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 5 | 5 |