1003 precisie-indicator Millimess ±50µm / 1µm 0,6N met kalibratie

Artikelnummer: 4334076KAL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4334076KAL
EAN/GTIN 4059192014209
Nummer fabrikant 4334076KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Mechanische fijne hand Millimess 1003
DIN 879-1

Dial kleur: Geel
meetbereik: ± 50 µm
schaalverdeling (µm): 1 µm
meetkracht: 0,6 N
omvang van de levering: Testprotocol, Case

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen