{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 1 mm | |
Aflezing | 1/1000 mm | |
Schaalverdeling | 0,001 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | |
Draaibare wijzerplaat | ja | |
Meetkracht | 0,8 N - 1,2 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal behuizing | Messing | |
Behuizing-⌀ | 44,5 mm | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433407 1/44,5 | |
EAN/GTIN | 7630041151831 |