Fijnmeetklok schokbestendig 1/58 mm

Artikelnummer: 433405 1/58

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 18,30 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 1 mm
Schaalverdeling 0,001 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 0,2 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 5 µm
Meetkracht 0,9 N - 1,5 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 433405 1/58
EAN/GTIN 4946368842028
Nummer fabrikant 2109AB-10

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, mat verchroomde messing behuizing; glas onbreekbaar.
Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
Zeer nauwkeurige uitvoering.
De belangrijkste delen van het meetwerk zijn edelsteengelagerd.
Centrale wijzer voor 1/1000 mm-aflezing.
Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.
Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.